Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 1- 4mm2 10mm sínhez 15db/csom GT86043 - 3555000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs  1- 4mm2 10mm sínhez 15db/csom GT86043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177044258

Sonepar cikkszám

GT86043

Gyártói cikkszám

3555000

Gyártói típuskód

SV 3555.000

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

4 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV VEZ.CSATL. 15DB/CS 1-4QMM