Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 1- 4mm2 5mm sínhez 15db/csom G23450 - 3450500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs  1-  4mm2  5mm sínhez 15db/csom G23450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177042674

Sonepar cikkszám

G23450

Gyártói cikkszám

3450500

Gyártói típuskód

SV 3450.500

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

4 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV SÍNLEÁGAZÓ 5 MM SÍNHEZ,1-4MM2,15DB/CS