RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 1,5-16mm2 5mm sínhez betolható 10db/csom SN117474 - 3451505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177813977
Sonepar cikkszám
SN117474
Gyártói cikkszám
3451505
Gyártói típuskód
SV 3451.505
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
63 A
Kapocs szélessége:
12.8 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
SV Vezetékcsatlakozó kapcsok betolható