Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 16-50mm2 5mm sínhez 15db/csom GA00584 - 3452500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 16-50mm2 5mm sínhez 15db/csom GA00584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177042698

Sonepar cikkszám

GA00584

Gyártói cikkszám

3452500

Gyártói típuskód

SV 3452.500

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

50 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

50 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV SÍNLEÁGAZÓ 5 MM SÍNHEZ,16-50 MM2