Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 2,5-16mm2 5mm sínhez 15db/csom GA00430 - 3451500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs  2,5-16mm2 5mm sínhez 15db/csom GA00430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177042681

Sonepar cikkszám

GA00430

Gyártói cikkszám

3451500

Gyártói típuskód

SV 3451.500

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

16 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV SÍNLEÁGAZÓ 5 MM SÍNHEZ, 2.5-16 MM