Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 35-70mm2 10mm sínhez 15db/csom G32130 - 3458500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 35-70mm2 10mm sínhez 15db/csom G32130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 70 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177042766

Sonepar cikkszám

G32130

Gyártói cikkszám

3458500

Gyártói típuskód

SV 3458.500

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

70 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV SÍNCSATLAKOZÓ, 35-70 MM2