Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 35-70mm2 5mm sínhez 15db/csom G37302 - 3453500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 35-70mm2 5mm sínhez 15db/csom G37302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 70 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177042704

Sonepar cikkszám

G37302

Gyártói cikkszám

3453500

Gyártói típuskód

SV 3453.500

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

70 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV SÍNLEÁGAZÓ, 35-70mm2, 5mm RÉZSÍNHEZ