RITTAL - Gyűjtősín fogadókapocs 70-185mm2 5mm sínhez 15db/csom G41978 - 3454500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 185 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177042711
Sonepar cikkszám
G41978
Gyártói cikkszám
3454500
Gyártói típuskód
SV 3454.500
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
185 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
SV SÍNLEÁGAZÓ, 70-185MM2, 5 MM RÉZSÍNHEZ