Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín lefedő profil 500mm Mini-PLS GT20573 - 9609000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín lefedő profil 500mm Mini-PLS GT20573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177140684

Sonepar cikkszám

GT20573

Gyártói cikkszám

9609000

Gyártói típuskód

SV 9609.000

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

SV MINI-PLS LEFEDŐ PROFIL,500 MM,1 DB/CS