RITTAL - Gyűjtősín összekötő 1600A-ig kiegyenlítő összekötés 3db/cs SN165095 - 9320070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 0 A
Csatlakoztatás fajtája - mező/mező
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165095
Gyártói cikkszám
9320070
Gyártói típuskód
SV 9320.070
Pólusszám:
3
Névleges áram:
0 A
Csatlakoztatás fajtája:
mező/mező
SV PLS KIEGYENLÍTŐ ÖSSZEKÖTÉS 1600 A-IG