Nem visszaküldhető

RITTAL - Gyűjtősín SV E-CU 30x10 565mm 2db/cs SN068235 - 9661360

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín SV E-CU 30x10  565mm  2db/cs SN068235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 0

  • Anyag - acél

  • Névleges áram - 0 A

  • Sínhossz - 0 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177546844

Sonepar cikkszám

SN068235

Gyártói cikkszám

9661360

Gyártói típuskód

SV 9661.360

Csatlakozók száma:

0

Anyag:

acél

Névleges áram:

0 A

Sínhossz:

0 mm

Sínszélesség:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Szerelési lapok távolsága:

0 mm

Max. Behúzási forgatónyomaték:

0 Nm

SV E-Cu GYÜJTŐSÍN, 30X10MM, L=565MM