Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősín SV E-CU 30x5 565mm SN083889 - 9661365

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősín SV E-CU 30x5  565mm SN083889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 565 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177546837

Sonepar cikkszám

SN083889

Gyártói cikkszám

9661365

Gyártói típuskód

SV 9661.365

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

565 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

379 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Gyűjtősín SV E-CU 30x5 565mm