RITTAL - Gyűjtősínleágazó 2xM10-240mm2 3klt/csom GA00519 - 3059000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00519
Gyártói cikkszám
3059000
Gyártói típuskód
SV 3059.000
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősínleágazó 2xM10-240mm2 3klt/csom