RITTAL - Gyűjtősínleágazó 40x10mm 3klt/csom GA00520 - 3061000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 40-40 mm
Kapocs szélessége - 85 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00520
Gyártói cikkszám
3061000
Gyártói típuskód
SV 3061.000
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
40-40 mm
Kapocs szélessége:
85 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősínleágazó 40x10mm 3klt/csom