Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősínleágazó 60x10mm-es sínhez 54mm 3db/csom G46903 - 3563000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősínleágazó 60x10mm-es sínhez 54mm 3db/csom G46903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177044418

Sonepar cikkszám

G46903

Gyártói cikkszám

3563000

Gyártói típuskód

SV 3563.000

Gyűjtősín vastagság:

0-0 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

0 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

SV SÍNLEÁGAZÓ 60 MM-ES SÍNHEZ, 3 DB/CS.