RITTAL - Gyűjtősínleágazó fedél 100x80 /széxma/ 4db/csom GA00625 - 3087000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 100 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177036277
Sonepar cikkszám
GA00625
Gyártói cikkszám
3087000
Gyártói típuskód
SV 3087.000
Magasság:
0 mm
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
80 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV SÍNLEÁGAZÓ FEDÉL,100X80MM-ES,4 DB/CS.