RITTAL - Gyűjtősínleágazó fedél 200x80 /széxma/ 4db/csom G37139 - 3088000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 200 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177036291
Sonepar cikkszám
G37139
Gyártói cikkszám
3088000
Gyártói típuskód
SV 3088.000
Magasság:
0 mm
Szélesség:
200 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
80 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV SÍNLEÁGAZÓ FEDÉL,200X80MM-ES,4 DB/CS.