RITTAL - Gyűjtősínleágazó fedél 50x80 /széxma/ 4db/csom G53503 - 3086000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 50 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177036253
Sonepar cikkszám
G53503
Gyártói cikkszám
3086000
Gyártói típuskód
SV 3086.000
Magasság:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
80 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV SÍNLEÁGAZÓ FEDÉL,50X80 MM-ES,4 DB/CS.