Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűjtősíntakaró 30x10mm 10db/csom G31233 - 3092000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntakaró 30x10mm 10db/csom G31233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177036383

Sonepar cikkszám

G31233

Gyártói cikkszám

3092000

Gyártói típuskód

SV 3092.000

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

SV RÉZSÍNTAKARÓ PROFIL,10 DB/CS.