RITTAL - Gyűjtősíntakaró 40-60x10mm 10db/csom GA00452 - 3085000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177036239
Sonepar cikkszám
GA00452
Gyártói cikkszám
3085000
Gyártói típuskód
SV 3085.000
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV RÉZSÍNTAKARÓ PROFIL, 40-60x10 MM