RITTAL - Gyűjtősíntartó 1pólusú 800A 4db/csom GT56328 - 9340030

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 1pólusú  800A 4db/csom GT56328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177583580

Sonepar cikkszám

GT56328

Gyártói cikkszám

9340030

Gyártói típuskód

SV 9340.030

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

SV SÍNTARTÓ, 1P, 12x5-30x10 4DB/CS