RITTAL - Gyűjtősíntartó 2pólusú 800A 4db/csom GT40051 - 9340040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177565623
Sonepar cikkszám
GT40051
Gyártói cikkszám
9340040
Gyártói típuskód
SV 9340.040
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV SÍNTARTÓ, 2P, 12x5-30x10 4DB/CS