Nem visszaküldhető

RITTAL - Gyűjtősíntartó 3p 1250A 4db/csom GA00396 - 3073000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 3p 1250A 4db/csom GA00396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 1250 A

  • Síntávolság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177036079

Sonepar cikkszám

GA00396

Gyártói cikkszám

3073000

Gyártói típuskód

SV 3073.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

1250 A

Síntávolság:

100 mm

SV RÉZSÍNTARTÓ 1250A-IG, SÍNTÁV=100 MM