RITTAL - Gyűjtősíntartó 3p 45x208mm SN031059 - 9340260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177504363
Sonepar cikkszám
SN031059
Gyártói cikkszám
9340260
Gyártói típuskód
SV 9340.260
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV OM TARTÓ,45X208 MM TARTÓKERET 1