RITTAL - Gyűjtősíntartó 3p 800A (60mm) 4db/cs GT27593 - 9340010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 3p 800A (60mm) 4db/cs GT27593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177502338

Sonepar cikkszám

GT27593

Gyártói cikkszám

9340010

Gyártói típuskód

SV 9340.010

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

SV RILINE60 SÍNTARTÓ, KÜLSŐ RÖGZ., 3P.