Nem visszaküldhető

RITTAL - Gyűjtősíntartó 3p 800A (60mm) 4db/cs GT42217 - 9340004

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 3p  800A (60mm) 4db/cs GT42217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177536715

Sonepar cikkszám

GT42217

Gyártói cikkszám

9340004

Gyártói típuskód

SV 9340.004

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

SV RiLine60 GYŰJTŐSÍN TARTÓ, 4P., 4DB/CS