RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú 1600A 2db/csom G19555 - 3052000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 1600 A
Síntávolság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177035751
Sonepar cikkszám
G19555
Gyártói cikkszám
3052000
Gyártói típuskód
SV 3052.000
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
1600 A
Síntávolság:
185 mm
SV RÉZSÍNTARTÓ 1600 A-IG,SÍNTÁV.=185 MM