RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú 2500A 2db/csom GA00529 - 3055000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 2500 A
Síntávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177035782
Sonepar cikkszám
GA00529
Gyártói cikkszám
3055000
Gyártói típuskód
SV 3055.000
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
2500 A
Síntávolság:
150 mm
SV RÉZSÍNTARTÓ 2500 A-IG,SÍNTÁV.=150 MM