RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú 250A Mini-PLS 4db/csom G44229 - 9600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177140509
Sonepar cikkszám
G44229
Gyártói cikkszám
9600000
Gyártói típuskód
SV 9600.000
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
40 mm
SV MINI-PLS GYŰJTŐSÍN-TARTÓ 250 A-IG