Nem visszaküldhető

RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú 3000A 2db/csom GT67284 - 3057000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú 3000A 2db/csom GT67284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 3000 A

  • Síntávolság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177035812

Sonepar cikkszám

GT67284

Gyártói cikkszám

3057000

Gyártói típuskód

SV 3057.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

3000 A

Síntávolság:

150 mm

SV RÉZSÍNTARTÓ,3000A,3 PÓL.SÍNTÁV.=150MM