MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú 450A 4db/csom GA00446 - 3066000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú  450A 4db/csom GA00446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 450 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00446

Gyártói cikkszám

3066000

Gyártói típuskód

SV 3066.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

450 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 3pólusú 450A 4db/csom