RITTAL - Gyűjtősíntartó 3pólusú 4db/csom GT85644 - 9340050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177525573
Sonepar cikkszám
GT85644
Gyártói cikkszám
9340050
Gyártói típuskód
SV 9340.050
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV gyűjtősíntartó, 3 pólusú, 60 mm középtávolság, 12x5-30x10 mm gyűjtősínekhez, UL kivitel