MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Gyűjtősíntartó 40mm fázistávolsághoz 4db/cs GT08977 - 9350000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 40mm fázistávolsághoz 4db/cs GT08977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 360 A

  • Síntávolság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08977

Gyártói cikkszám

9350000

Gyártói típuskód

SV 9350.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

360 A

Síntávolság:

40 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 40mm fázistávolsághoz 4db/cs