MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Gyűjtősíntartó 4pólusú 800A 3db/csom G49527 - 3064,000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó 4pólusú 800A 3db/csom G49527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Max. névleges áram - 800 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G49527

Gyártói cikkszám

3064,000

Gyártói típuskód

SV 3064.000

Pólusszám:

4

Max. névleges áram:

800 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; %Gyűjtősíntartó 4pólusú 800A 3db/csom