RITTAL - Gyűjtősíntartó 60mm fázistávolsághoz 4db/cs GT48651 - 9340000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűjtősíntartó  60mm fázistávolsághoz 4db/cs GT48651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177502321

Sonepar cikkszám

GT48651

Gyártói cikkszám

9340000

Gyártói típuskód

SV 9340.000

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

SV RILINE60 SÍNTARTÓ,3 PÓL.,BELSŐ RÖGZ.