RITTAL - Gyűjtősíntartó univerzális 20x5-63x10mm 3db/csom G31714 - 3079000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177036154
Sonepar cikkszám
G31714
Gyártói cikkszám
3079000
Gyártói típuskód
SV 3079.000
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV UNIVERZ.LAMELLÁLT RÉZSÍNTARTÓ,3DB/CS.