RITTAL - Gyűjtősíntartóhoz véglezáró 2db/cs GT08978 - 9610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140707
Sonepar cikkszám
GT08978
Gyártói cikkszám
9610000
Gyártói típuskód
SV 9610.000
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV MINI-PLS VÉGLEZÁRÓ AZ SV9600,000-HOZ