Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Gyűrűs panel 1U 43x55mm RAL9005 SN124649 - 5502205

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Gyűrűs panel 1U 43x55mm RAL9005 SN124649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177679320

Sonepar cikkszám

SN124649

Gyártói cikkszám

5502205

Gyártói típuskód

5502205

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

Szín:

fekete

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

Gyűrűs panel 1HE HxT 43x55 RAL9005