RITTAL - Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékhűtőkhöz 5db/cs SN178740 - 3183125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 280 mm
Magasság - 280 mm
Mélység - 21 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178740
Gyártói cikkszám
3183125
Gyártói típuskód
SK 3183.125
Szélesség:
280 mm
Magasság:
280 mm
Mélység:
21 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Hajtogatott szűrő, IP 55, 3243./3244./3245.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 280x280x21 mm