Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Hálózati adapter 230VAC/24VDC SN077286 - 4315860

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Hálózati adapter 230VAC/24VDC SN077286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177630185

Sonepar cikkszám

SN077286

Gyártói cikkszám

4315860

Gyártói típuskód

SZ 4315.860

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

fekete

RAL-szám:

7035

SZ HÁLÓZATI ADAPTER, 230VAC/24VDC, 1A