Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Hálózati ház (mag)380mm (szél)600mm (mély)350mm IP55 SN081976 - 7641000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Hálózati ház (mag)380mm (szél)600mm (mély)350mm IP55 SN081976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Magasság - 380 mm

  • Mélység - 350 mm

  • Raszterméret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081976

Gyártói cikkszám

7641000

Gyártói típuskód

DK 7641.000

Kivitel:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

0

Magasság:

380 mm

Mélység:

350 mm

Raszterméret:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Nem

Szétszerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Szín:

szürke

Szerelési szint:

nincs

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

45 kg

Földeléssel:

Nem

Oldalfalakkal:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati ház ; Hálózati ház (mag)380mm (szél)600mm (mély)350mm