Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Ház Tower PC-hez IP54 SN075452 - 6900300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Ház Tower PC-hez IP54 SN075452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Szélesség - 760 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Magasság - 760 mm

  • Ajtók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075452

Gyártói cikkszám

6900300

Gyártói típuskód

IW 6900.300

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

760 mm

Mélység:

300 mm

Magasság:

760 mm

Ajtók száma:

1

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP54

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

12

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Ház Tower PC-hez