RITTAL - HD Csatlakozódoboz 150mmx150mmx120mm SN184078 - 1671600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 0
Hosszúság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184078
Gyártói cikkszám
1671600
Gyártói típuskód
HD 1671.600
Csatlakozó szorítók száma:
0
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
120 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
egyéb
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK08
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
0 mm
RAL-szám:
0
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
0 V
Alkalmazási hőmérséklet:
0-0 °C
Névleges feszültség:
0 V
Névleges áram:
0 A