Nem visszaküldhető

RITTAL - Homloktartó 2000A MAXI-PLS 2db/cs SN075333 - 9649010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Homloktartó 2000A MAXI-PLS 2db/cs SN075333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177400863

Sonepar cikkszám

SN075333

Gyártói cikkszám

9649010

Gyártói típuskód

SV 9649.010

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

SV MAXI-PLS HOMLOKTARTÓ, 2000A, 2 DB/CS