RITTAL - ISV beépítőkészlet SN071429 - 9666921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 1100 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071429
Gyártói cikkszám
9666921
Gyártói típuskód
ISV 9666.921
Pólusszám:
3
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
1100 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; ISV beépítőkészlet