RITTAL - ISV KÁBELBEV.PEREM TÖMÍTŐMEMBRÁNOKKAL SN174743 - 9665770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 250 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174743
Gyártói cikkszám
9665770
Gyártói típuskód
SV 9665.770
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
250 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
7-26
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
ISV KÁBELBEV.PEREM TÖMÍTŐMEMBRÁNOKKAL