RITTAL - ISV KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ 4DB/CS SN174744 - 9665785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 250 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174744
Gyártói cikkszám
9665785
Gyártói típuskód
SV 9665.785
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
250 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
ISV KÁBELBEVEZETŐ LEMEZ, 4DB/CS