RITTAL - ISV keresztprofil SN071423 - 9666724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 1000 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177676732
Sonepar cikkszám
SN071423
Gyártói cikkszám
9666724
Gyártói típuskód
ISV 9666.724
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
1000 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; ISV keresztprofil