RITTAL - ISV modul sorolható készülékekhez B/H 1/3 SN071436 - 9666260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177676244
Sonepar cikkszám
SN071436
Gyártói cikkszám
9666260
Gyártói típuskód
ISV 9666.260
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
1
Mélység:
0 mm
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 1/3