RITTAL - ISV modul sorolható készülékekhez B/H 2/2 SN194626 - 9666210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN194626
Gyártói cikkszám
9666210
Gyártói típuskód
SV 9666.210
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
2
Mélység:
0 mm
ISV Berendezéstartó sín modul B/H 2/2